Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SHV-M-FKM-12/7/5 SKINDICHTSH#52105430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINDICHT-SHV-M-FKM-12/7/5 SKINDICHTSH#52105430
SKINDICHT-SHV-M-FKM-12/7/5 SKINDICHTSH#52105430
Artikel-Nr.:
     6012B-47256032
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105430
EAN/GTIN:
     4044773174250
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12 messing

SKINDICHT-SHV-M-FKM-12/7/5 SKINDICHTSH#52105430

Kabelverschraubung SKINDICHT® SHV-M-FKM 12/7/5
Kabelverschraubung
M 12
Klemmbereich (min./max.): 3.8 - 4.8 mm
Schlüsselweite 1: 14.0
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar

Anwendungsgebiete: Autowaschanlagen
Kläranlagen
Ziegelwerke
Druckwasserdichte, hochtemperaturbeständige Kabelverschraubung mit konischem Spezialdichtungselement aus FKM
Nutzen: Druckwasserdicht
Robust
Für hohe Temperaturen
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3,8..4,8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5436*
€ 4,9736*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5786*
€ 5,0286*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,78886*
€ 5,26886*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7576*
€ 5,3575*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,0286*
€ 5,98403
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5786*
€ 5,44853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 251,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.