Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais 4 Wechsler 24VAC REL-IR4/L- 24AC/4X21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelrelais 4 Wechsler 24VAC REL-IR4/L- 24AC/4X21
Einzelrelais 4 Wechsler 24VAC REL-IR4/L- 24AC/4X21
Artikel-Nr.:
     6012B-47259265
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903686
EAN/GTIN:
     4046356758994
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Einzelrelais 4 Wechsler 24VAC REL-IR4/L- 24AC/4X21

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
18,7..18,69999999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
18,7..18,69999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 5,83*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,644*
€ 5,874*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,84*
€ 6,11*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,12*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,837*
€ 6,127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,127*
€ 7,29113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,567*
€ 6,62473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,257*
€ 6,25583
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,837*
€ 5,75603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.