Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung SRBK /0750 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindabdeckung SRBK /0750 sw
Blindabdeckung SRBK /0750 sw
Artikel-Nr.:
     6012B-47365078
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19004007004
EAN/GTIN:
     4020863394098
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel

Blindabdeckung SRBK /0750 sw

Design-Zubehör Blindabdeckung Kunststoff, beliebig kürzbar, l=768, für SRT. Blindabdeckung aus Kunststoff, selbstrastend und bauseits beliebig kürzbar, zur Überbrückung unbestückter Bandeinheiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
768 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regiolux blinddeckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 4,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,38*
€ 5,24*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.