| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47369389 Herst.-Nr.: 19200080104 EAN/GTIN: 4020863423712 |
| |
|
| | |
| Tragschienen-Ausspeisung SRT-7A #19200080104 Tragschiene, aus Stahl,Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz, Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64, Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Ader-Zahl: | 7 | Nennquerschnitt: | 2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,07* | € 53,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,17* | € 53,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,59* | € 55,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|