Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,ws Metall 700 002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,ws Metall 700 002
Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,ws Metall 700 002
Artikel-Nr.:
     6012B-47450956
Hersteller:
     Idencom
Herst.-Nr.:
     700 002
EAN/GTIN:
     4260145267027

Fingerprint/Scan Basic AP 1 Relais,ws Metall 700 002

Stand-Al,one Zutrittskontrolle BioKey Gate New Line Basic (1 Relais Funktion)
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Max. Anzahl der Personen:
150
Leseverfahren:
biometrisch
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 482,44*
€ 567,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 483,35*
€ 572,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,87*
€ 681,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,24*
€ 660,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,02*
€ 636,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,35*
€ 575,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.