Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke f. Klemmen m.6,2mm Breite 8WH9020-6CS10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-47451963
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90206CS10
EAN/GTIN:
     4001869344560
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken
klemmen querverbinder

Steckbrücke f. Klemmen m.6,2mm Breite 8WH9020-6CS10

Steckbrücke, für Klemmen mit 6,2mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte, 20-polig, petrol Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 20-polig
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,00*
ab € 56,14*
€ 71,68*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 56,23*
€ 71,77*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,85*
€ 73,62*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,64*
€ 75,02*
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 61,35*
€ 77,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,62*
€ 87,6078
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,25*
€ 85,9775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,59*
€ 79,2421
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.