Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais RELIR4/L120AC/4X21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais RELIR4/L120AC/4X21AU
Relais RELIR4/L120AC/4X21AU
Artikel-Nr.:
     6012B-47456003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903684
EAN/GTIN:
     4046356758970
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais RELIR4/L120AC/4X21AU

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 120 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93,6..93,59999999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93,6..93,59999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,641*
€ 7,321*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 7,34*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,71*
€ 7,42*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,87*
€ 7,47*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,812*
€ 7,552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,552*
€ 8,98688
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,702*
€ 7,97538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.