Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSR-Relais 100A 4,5-32V DC RM1C60D100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSR-Relais 100A 4,5-32V DC RM1C60D100
SSR-Relais 100A 4,5-32V DC RM1C60D100
Artikel-Nr.:
     6012B-47456185
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1C60D100
EAN/GTIN:
     5350035407196
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais

SSR-Relais 100A 4,5-32V DC RM1C60D100

Dauerndes ein- und ausschalten von Verbrauchen geht bei m Einsatz herkömmlicher Schütze schnell auf die Kontaktlebensdauer - Gavazzi SSR-Relais RM1C60D100 übernimmt die Aufgabe langfristig und wartungsarm. Zur Ansteuerung können 4...32 V Gleichspannung genutzt werden. Ausgelegt für Ströme bis 50 A bei AC-1 und 600...600 V
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4..32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,08*
€ 146,50*
€ 5,46*
ab € 115,67*
€ 147,15*
€ 6,90*
ab € 118,60*
€ 157,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 126,71*
€ 158,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.