Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 10A 55.32.8.060.0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 10A 55.32.8.060.0040
Relais 2W, 10A 55.32.8.060.0040
Artikel-Nr.:
     6012B-47558542
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     553280600040
EAN/GTIN:
     8012823317267
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 10A 55.32.8.060.0040

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V AC, 1,5 VA, 1200 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 7,71*
10
€ 5,00*
ab € 6,328*
€ 7,908*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,519*
€ 8,149*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 8,32*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,149*
€ 9,69731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,579*
€ 9,01901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,519*
€ 7,75761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.