Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte weiß mit Stoffschirm 58100783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-47567688
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58100783
EAN/GTIN:
     4251433944584
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte weiß mit Stoffschirm 58100783

Stehleuchte, mit Stoffschirm, weiß / Schirm dkl. braun grau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Stehleuchte mit Stoffschirm, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: chrom, ca. 1.350 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnurzwischentretschalter und Schutzkontaktstecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
weiß
Farbe der Abdeckung:
braun
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,91*
€ 751,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,13*
€ 734,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58160520
ab € 479,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.