Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- M32X1,5-MS 61803812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803812
90° Schlauchverschraubung, M32, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803812
Artikel-Nr.:
     6012B-47651033
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803812
EAN/GTIN:
     4044776885375
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- M32X1,5-MS 61803812

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° M32X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 32
Passend für Schutzschlauchgröße: 1
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,472
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 41,26*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 35,534*
€ 42,344*
1
€ 6,90*
ab € 29,91*
€ 44,18*
1
€ 6,90*
ab € 38,10*
€ 48,82*
5
€ 5,95*
ab € 54,7726*
€ 62,9926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 42,344*
€ 50,38936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,564*
€ 48,27116
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,744*
€ 47,29536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,534*
€ 42,28546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 211,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.