Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-Y-PA6-2X10-/ 1X13-GY 61801090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-Y-PA6-2X10-/ 1X13-GY 61801090
Artikel-Nr.:
     6012B-47651098
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61801090
EAN/GTIN:
     4044773210972
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Y-Stück
y-stück kunststoff

SILVYN-KLICK-Y-PA6-2X10-/ 1X13-GY 61801090

Y-Verbinder SILVYN® KLICK-Y PA6 2X10 / 1X13 GY
Y-Verbinder
Polyamid
Halogenfrei
IP 68, IP 69
Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Y-Verteiler für SILVYN® RILL Schläuche
In Kombination mit Kabelschutzschlauch
Nutzen: Einfache Zusammenführung von Schlauchgrößen
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..115 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
10..13 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: y-stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,984*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,224*
€ 12,16656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,074*
€ 11,98806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,774*
€ 11,63106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,374*
€ 11,15506
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,984*
€ 9,50096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.