Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-45°-M25X1,5-MS 55510302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 63 mm
45° Schlauchverschraubung, M25, 25 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 63 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-47651881
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510302
EAN/GTIN:
     4044777184392
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-45°-M25X1,5-MS 55510302

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 45° M25X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Nenngröße: 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 25
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 69, IP 68 - 5 bar, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,551
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,463*
€ 43,923*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 39,067*
€ 44,357*
10
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 46,99*
1
€ 6,90*
ab € 35,41*
€ 52,54*
10
€ 5,95*
ab € 59,93554*
€ 66,77554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,357*
€ 52,78483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,547*
€ 51,82093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,067*
€ 46,48973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 443,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.