Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-90°-M63X1,5-MS 55510480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 81.8
90° Schlauchverschraubung, M63, 63 mm, PA/Messing, vernickelt, metall, (L) 81.8
Artikel-Nr.:
     6012B-47652628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510480
EAN/GTIN:
     4044773745641
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-90°-M63X1,5-MS 55510480

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 90° M63X1.5 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 63
Nenngröße: 63
Passend für Schutzschlauchgröße: 63
Halogenfrei
UV-beständig
IP 69, IP 66, IP 67, IP 68 - 5 bar

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,787
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,03*
€ 94,58*
€ 6,90*
ab € 65,76*
€ 94,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 97,21*
Frei Haus
ab € 108,87*
€ 130,40*
€ 5,95*
ab € 117,12323*
€ 139,68323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.