Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-47654167
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2683740000
EAN/GTIN:
     4050118701890
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkstattwagen Einlagen
werkstattwagen

Einlage bestückt Werkzeugwagen TC INL THIRD 1

Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
447 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 405,46*
€ 457,92*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 406,66*
€ 463,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,38*
€ 479,07*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,01*
€ 483,80*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 430,44*
€ 485,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,44*
€ 571,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,26*
€ 533,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9002650000
ab € 22,35*
Zubehör
Weidmüller
9032040000
ab € 21,60*
Zubehör
Weidmüller
9012600000
ab € 118,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.