Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 7-17mm 8161/7-M25-1707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 7-17mm 8161/7-M25-1707
Artikel-Nr.:
     6012B-47657641
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     251550
EAN/GTIN:
     4046827068881
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Exe Kabelverschraubung M25x1,5, 7-17mm 8161/7-M25-1707

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M25-1707, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, mit Mutter Messing vernickelt, Klemmbereich: 7 ... 17 mm, Schlüsselweite: 29,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 10 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,361*
€ 6,961*
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 6,97*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,522*
€ 7,162*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 7,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,162*
€ 8,52278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,082*
€ 8,42758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,642*
€ 7,90398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,482*
€ 7,71358
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,522*
€ 6,57118
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.