Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exe Kabelverschraubung M40x1,5, 12-28mm 8161/8-M40-2812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exe Kabelverschraubung M40x1,5, 12-28mm 8161/8-M40-2812
Artikel-Nr.:
     6012B-47657750
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239167
EAN/GTIN:
     4046827064470
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pvc kabelverschraubung m40
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40

Exe Kabelverschraubung M40x1,5, 12-28mm 8161/8-M40-2812

Kabelverschraubung mit Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/8-M40-2812, Gewindegröße: M40x1,5 mm, Gewindelänge: 12 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: blau, Klemmbereich: 12 ... 28 mm, Schlüsselweite: 46,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 10 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
51 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 16,46*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,87*
€ 16,52*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 17,11*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,65*
€ 18,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239465
ab € 1,9882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.