| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47660765 Herst.-Nr.: 8PQ20458BA11 EAN/GTIN: 4001869560496 |
| |
|
| | |
| SIVACON S4 Blende 3VA 3VA20 (bis 100A) 8PQ2045-8BA11 SIVACON S4 Blende 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), 3-polig, Festeinbau, Stecktechnik, 8US-Aufbau, H: 450mm B: 800mm Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Breite: | 800 mm | Höhe: | 450 mm | Tiefe: | 10 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,62* | € 124,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,96* | € 124,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,43* | € 125,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,11* | € 129,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|