Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Router LTE-4G-Router 1234353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Router LTE-4G-Router 1234353
Router LTE-4G-Router 1234353
Artikel-Nr.:
     6012B-47666092
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234353
EAN/GTIN:
     4063151338060
Suchbegriffe:
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router

Router LTE-4G-Router 1234353

Industrieller 4G-LTE-Router, EU-Gerät, Fallback auf 3G (UMTS/HSPA) und 2G (GPRS/EDGE), WLAN Access Point 802.11a/b/g/n, 150 MBit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2-Port Switch, Firewall, NAT, IPsec- und OpenVPN-Unterstützung, 4 DI, 2 DO
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene
Funkprotokoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,27*
€ 700,15*
Frei Haus
ab € 810,83*
€ 874,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 839,98*
€ 912,84*
Frei Haus
ab € 846,55*
€ 942,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 880,27*
€ 972,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,84*
€ 1.086,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,88*
€ 1.068,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,74*
€ 1.045,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,98*
€ 999,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.