Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47750025 Herst.-Nr.: 96630332 EAN/GTIN: 5037319425007 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP66 LUCY 1200 #96630332 Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte IP66 mit opalem Diffusor, für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Gesamtlichtstrom: 4000 lm, Leuchten Leistung: 33 W, Leuchten Lichtausbeute: 121 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, Lebensdauer: 50.000 Std., L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Schlagfestigkeit: IK08. Der hochwertige Diffusor aus opalem Polycarbonat (UV-stabilisiert) sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne sichtbare Flecken. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,13* | € 54,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,24* | € 54,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,28* | € 56,16* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,46* | € 60,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,76* | € 60,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|