Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster ZSB2A2G05C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-47757588
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     073264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter
Zustimmungstaster

Zustimmtaster ZSB2A2G05C

Weitere Informationen:
Zwangsöffnung:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
1 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 344,90*
€ 401,48*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,75*
€ 402,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 347,79*
€ 405,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,40*
€ 482,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,50*
€ 438,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,79*
€ 413,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.