Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003710 SKII DALI 1,6m 34W 105o 4500lm PO
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003710 SKII DALI 1,6m 34W 105o 4500lm PO
Artikel-Nr.:
     6012B-47765787
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7003710
EAN/GTIN:
     4018098350880
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtmanagement

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003710

LED Leuchte in runder Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,97*
€ 611,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 525,33*
€ 612,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 530,17*
€ 617,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 549,94*
€ 638,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,49*
€ 734,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,95*
€ 675,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,17*
€ 630,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.