Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74832710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74832710 185 DALI 1,5m 1x25W 100o 3300lm 4000K
Pracht EinbauLED TAUNUS SKII 74832710 185 DALI 1,5m 1x25W 100o 3300lm 4000K
Artikel-Nr.:
     6012B-47765939
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     74832710
EAN/GTIN:
     4018098355649
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte PC 4000K TAUNUS SKII#74832710

LED Leuchte zum bündigen Einbau. Optimiert für Verkehrsbetriebe. Mit Abdeckung aus wahlweise Polycarbonat (PC) oder PRACHTOPAL (PO). Leuchtengehäuse aus GFK-Polyester, weiss.. Mit MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, geeignet für den Deckenanbau. Decken- und Paneeldeckeneinbau mit optionalem Einbaurahmen möglich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 623,66*
€ 729,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 625,11*
€ 730,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 631,33*
€ 736,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 650,61*
€ 761,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,60*
€ 868,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,17*
€ 837,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,37*
€ 808,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,33*
€ 751,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.