Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler Spot 2800W sw/sw Kippsch. MHS-SM2800AB.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler Spot 2800W sw/sw Kippsch. MHS-SM2800AB.100
Kompaktheizstrahler Spot 2800W sw/sw Kippsch. MHS-SM2800AB.100
Artikel-Nr.:
     6012B-48052109
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     643.001.302
EAN/GTIN:
     4260005157635
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler

Kompaktheizstrahler Spot 2800W sw/sw Kippsch. MHS-SM2800AB.100

Kompaktheizstrahler Spot 2800 Watt, Korpus schwarz/ Front schwarz, mit Kippschalter zur Stufenschaltung, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
2800 W
Max. Heizleistung:
2800 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Höhe:
78 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
884 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 605,10*
€ 710,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 608,54*
€ 717,40*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 641,69*
€ 756,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,40*
€ 853,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,08*
€ 803,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,85*
€ 774,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,54*
€ 724,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.