Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter für IHS4500 IHSG4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter für IHS4500 IHSG4500
Schutzgitter für IHS4500 IHSG4500
Artikel-Nr.:
     6012B-48052280
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     IHSG4500
EAN/GTIN:
     4010202607163
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzgitter für IHS4500 IHSG4500

Das Schutzgitter für InduStrip IHS Wärmestrahler bietet Schutz vor Beschädigung z.B. in Sporthallen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1260 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 159,71*
€ 5,95*
ab € 128,03*
€ 160,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 166,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,82*
€ 171,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.