Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standventilator 40cm,3Stufen FS40-15FR sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standventilator 40cm,3Stufen FS40-15FR sw
Standventilator 40cm,3Stufen FS40-15FR sw
Artikel-Nr.:
     6012B-48052316
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000672
EAN/GTIN:
     4048164103164
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 3 stufen
stand ventilator

Standventilator 40cm,3Stufen FS40-15FR sw

Für Raumgröße bis zu 40 m², Durchmesser: 40,64 cm, 5 Flügel, LED Display, Timerfunktion, max. Drehzahl: 950 U/Min., Schallleistungspegel: 60 dB(A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
0,055 kW
Breite:
452 mm
Tiefe:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standventilator midea
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,94*
€ 80,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 82,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.