| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48052333 Herst.-Nr.: 207503 EAN/GTIN: 4024397363247 |
| |
|
| | |
| Windmaschine WM2 Stand Eco Windmaschine, Chrom glänzend / Lack silbergrau, Ø 65 cm, 120 W, oszillierend, Gussfuß, 3-Sufen, höhenverstellbar bis 1710 mm, stabile Ausführung, Schutzart IP20, Kabel 2,5m Gummischlauchleitung für hohe mechanische Belastung H05RN-F 3 x 1,0 mm² mit Schutzkontaktstecker, für gewerbliche Verwendung geeignet, Drehzahl mittels Trafo ETWZ 1,0 (Art.-Nr. 891020) in 5 Stufen bis auf min. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Durchmesser Gebläserad: | 650 mm | Farbe: | sonstige | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Traforegelung: | ja | Höhe: | 1420..1580 mm | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 370 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,52* | € 267,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,59* | € 267,30* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,05* | € 271,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,79* | € 273,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,04* | € 274,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|