Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenplatte schwarz Marche 321TQ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48053289
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091563
EAN/GTIN:
     4015080915638
Suchbegriffe:
Tastkappe
tastkappe schwarz
tastkappe eaton

Tastenplatte schwarz Marche 321TQ25

Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschriftung: MARCHE, Anbindung an SmartWire-DT: nein
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Bauform:
flach
Farbe:
schwarz
Bedeutung des Aufdrucks:
Ein
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
nein
Programmdurchmesser:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,37*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,70*
1
€ 5,46*
ab € 1,15*
€ 1,77*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,29*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.