| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48054676 Herst.-Nr.: 186183 EAN/GTIN: 4015081816842 |
| |
|
| | |
| Wahltaste Knebelgriff 1S rastend 4polig C22-WRK-K10-P65 Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, 2 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig) Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Leuchtmittel: | nein | Farbe des Knopfes: | schwarz | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Breite der Öffnung: | 0 mm | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,61* | € 48,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,57* | € 48,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,95* | € 49,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,35* | € 50,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,18* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|