Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1000-vs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1000-vs
Artikel-Nr.:
     6012B-48057772
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SK 1000-vs
EAN/GTIN:
     4030262003736

Schutzkorb f.Rippenrohrheizöfen SK 1000-vs

Schutzkorb, vandalensicher aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 1000, RRH TR 1000 und RRH ST 1000, LxBxH 700x242x215 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
700 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 158,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,05*
€ 165,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.