Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktheizstrahler 2800W,IR-Fernst.ws MHS-SP2800WT.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktheizstrahler 2800W,IR-Fernst.ws MHS-SP2800WT.100
Kompaktheizstrahler 2800W,IR-Fernst.ws MHS-SP2800WT.100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48057907
Hersteller:
     HEATSCOPE
Herst.-Nr.:
     643002301
EAN/GTIN:
     4260005156720
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler

Kompaktheizstrahler 2800W,IR-Fernst.ws MHS-SP2800WT.100

Energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche, Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite, EIN/AUS + drei Leistungsstufen (100 %, 80 % oder 50 %) per IR-Fernbedienung, inkl. Zubehör für Wand- und/oder Deckeninstallation, Temperatur Oberfläche 400 °C, Temperatur Gehäuse max. 80 °C, Filament-Temperatur 1200-1300 °C, Farb-Temperatur 1550-1650 K, max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
2800 W
Max. Heizleistung:
2800 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 587,04*
€ 697,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 588,77*
€ 697,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 592,49*
€ 703,88*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,52*
€ 712,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,88*
€ 837,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,47*
€ 824,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,46*
€ 753,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.