Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Raumheizgerät 2000W 400V3Plackiert Ex2000-K2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Raumheizgerät 2000W 400V3Plackiert Ex2000-K2S
Ex-Raumheizgerät 2000W 400V3Plackiert Ex2000-K2S
Artikel-Nr.:
     6012B-48058663
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX 2000-K2S
EAN/GTIN:
     4010202608399
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 2000w

Ex-Raumheizgerät 2000W 400V3Plackiert Ex2000-K2S

Heizbündel aus Edelstahl-Rohrheizkörpern, Anschlussgehäuse und Schutzkorb lackiert. Ex-Raumheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Betriebsstätten der Zone 1 und 2. 2000W 400V 3AC, T3, L=1450mm, IP66.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Spannung:
400 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.044,45*
€ 3.249,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.042,26*
€ 3.250,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.075,98*
€ 3.281,03*
€ 5,95*
ab € 3.187,67*
€ 3.398,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.281,03*
€ 3.904,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.252,96*
€ 3.871,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.138,56*
€ 3.734,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.085,35*
€ 3.671,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.075,98*
€ 3.660,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schultze
EX 2000-K2
ab € 2.809,96*
Ähnlich
Schultze
U2000E
ab € 180,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.