Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-ARC-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-ARC-NA
Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-ARC-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-48058951
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9400010
EAN/GTIN:
     4026911106736
Suchbegriffe:
Dimmer
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Dunkelstrahler 2kW,nano-anthrazit SM-D2-2000-ARC-NA

Der SOLAMAGIC D2 ARC ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 ARC überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,69*
€ 778,55*
Frei Haus
ab € 687,91*
€ 792,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 704,33*
€ 808,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,85*
€ 962,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,41*
€ 952,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,69*
€ 917,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,90*
€ 887,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,33*
€ 838,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9400009
ab € 676,35*
Ähnlich
Etherma
9400008
ab € 679,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.