Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 320A 200A NZMH3-4-A320/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48068662
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109701
EAN/GTIN:
     4015081092871
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 320A 200A NZMH3-4-A320/200

Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 320 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..320 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920..19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,49*
€ 1.870,21*
Frei Haus
ab € 1.730,89*
€ 1.888,87*
€ 5,95*
ab € 1.785,45*
€ 1.943,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.796,10*
€ 1.959,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.802,92*
€ 1.969,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,21*
€ 2.343,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.953,93*
€ 2.325,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,65*
€ 2.237,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,96*
€ 2.188,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,92*
€ 2.145,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,85*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,31*
Zubehör
Eaton
104643
ab € 23,69*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 3,03*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,03*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,98*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 222,50*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 222,38*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,70*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,62*
Zubehör
Eaton
142269
ab € 174,86*
Zubehör
Eaton
142270
ab € 202,55*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.