Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 225A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF225-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON NZMN2-4-AF225-BT-NA 113009 Leistungs-schalter 4p 225A Rahmenklemmen
EATON NZMN2-4-AF225-BT-NA 113009 Leistungs-schalter 4p 225A Rahmenklemmen
Artikel-Nr.:
     6012B-48068851
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113009
EAN/GTIN:
     4015081125494
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 225A Rahmenklemmen NZMN2-4-AF225-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-AF..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Überlastauslöser fest eingestellt. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
225 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
225 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Verlustleistung:
47,1 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.317,71*
€ 1.443,37*
Frei Haus
ab € 1.347,94*
€ 1.472,80*
€ 5,95*
ab € 1.392,75*
€ 1.517,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.401,80*
€ 1.528,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.408,47*
€ 1.535,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,77*
€ 1.827,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.520,24*
€ 1.809,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,81*
€ 1.744,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,05*
€ 1.705,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.408,47*
€ 1.676,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 375,67*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 372,38*
Zubehör
Eaton
118907
ab € 14,32*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,01*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 75,43*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 101,78*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,25*
Zubehör
Eaton
259491
ab € 75,93*
Zubehör
Eaton
259505
ab € 75,34*
Zubehör
Eaton
259507
ab € 79,80*
Zubehör
Eaton
259591
ab € 98,08*
Zubehör
Eaton
259594
ab € 98,31*
Zubehör
Eaton
259598
ab € 97,65*
Zubehör
Eaton
259653
ab € 101,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.