Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SSK 500 vs f Rippenrohrheizöfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SSK 500 vs f Rippenrohrheizöfen
Schutzkorb SSK 500 vs f Rippenrohrheizöfen
Artikel-Nr.:
     6012B-48069517
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SSK 500 vs
EAN/GTIN:
     4030262005334

Schutzkorb SSK 500 vs f Rippenrohrheizöfen

Schutzkorb Schrägabdeckung aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 500, RRH TR 500 und RRH ST 500
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
500 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,63*
€ 178,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 185,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,61*
€ 204,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.