Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunkelstrahler Funk, 2kW, weiß,IP65 ETEXODARK2000RCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunkelstrahler Funk, 2kW, weiß,IP65 ETEXODARK2000RCW
Dunkelstrahler Funk, 2kW, weiß,IP65 ETEXODARK2000RCW
Artikel-Nr.:
     6012B-48069760
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45015
EAN/GTIN:
     9120105413558

Dunkelstrahler Funk, 2kW, weiß,IP65 ETEXODARK2000RCW

Der neue Premium-Dunkelstrahler ETHERMA EXO DARK ist die optimale Lösung für den windgeschützten Außenbereich. Zudem eignet er sich als Zusatzheizung für Wintergärten oder Pavillons. Die Ultra-Low-Glare Infrarotröhre überzeugt dabei durch ihre angenehme Infrarotwärme und den minimalen Restlichtanteil von nur 1 lux pro Kilowatt und Quadratmeter. Dabei kann der Heizstrahler in der Ausführung RC einfach mit der optional erhältlichen Fernbedienung in drei Stufen (33/66/100% der Maximalleistung) gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
660 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 646,47*
€ 744,28*
Frei Haus
ab € 657,47*
€ 756,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 670,66*
€ 771,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,99*
€ 918,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,70*
€ 911,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,34*
€ 871,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,29*
€ 844,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,66*
€ 798,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
45050
ab € 42,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.