Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder RJ45C5E S1U DE4N RL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-48164104
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2562940000
EAN/GTIN:
     4050118571967
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
weidmüller rj45 steckverbinder

Verbinder RJ45C5E S1U DE4N RL

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 295,27*
€ 330,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 295,22*
€ 331,08*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 333,82*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 299,92*
€ 335,58*
73 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 310,58*
€ 348,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,82*
€ 397,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,53*
€ 396,9007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,23*
€ 383,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,99*
€ 380,7881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,96*
€ 353,3824
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4848* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.