Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbefestiger ZBS-D SHL2 H5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbefestiger ZBS-D SHL2 H5
Artikel-Nr.:
     6012B-48166753
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0227927
EAN/GTIN:
     4029299555554
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckenbefestiger ZBS-D SHL2 H5

Deckenbefestiger für SHL Höhe 5 mm, mit 4 Stück Abstandsnocken
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
70 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,39*
€ 10,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 10,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 11,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,38*
€ 12,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.