Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tauchhülse Messing vernickelt TH-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48251810
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     C1809310
EAN/GTIN:
     4050528018281
Suchbegriffe:
Tauchhülse

Tauchhülse Messing vernickelt TH-100

Tauchhülse, 100mm, Ms vernickelt, Durchmesser InnenxAußen 8x10mm. Für Fühler mit Durchmesser 7,7 mm, Kapillarthermostate JET / JMT / WR 81.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
Messing
Werkstoffgüte:
vernickelt
Druckstufe Artikel:
PN 20
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Einstecklänge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,57*
€ 23,51*
€ 5,00*
ab € 16,67*
€ 23,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,61*
€ 25,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,83*
€ 26,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,40*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.