Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox ABL Pulsar Dienstw Bundle Ladest. 22 kW 100000499


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox ABL Pulsar Dienstw Bundle Ladest. 22 kW 100000499
Artikel-Nr.:
     6012B-48260748
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     100000499
EAN/GTIN:
     8436607544869
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox ABL Pulsar Dienstw Bundle Ladest. 22 kW 100000499

Das Wallbox ABL Pulsar Dienstwagen Bundle verbindet die intelligente Wallbox ABL Pulsar mit dem MID Meter Pulsar und präsentiert sich damit als intelligente Ladelösung mit einer MID-konformen Abrechnungslösung für Dienstwagenfahrer*innen. Effiziente Ladelösung Die Wallbox ABL Pulsar sorgt für maximale Ladegeschwindigkeiten und minimiert gleichzeitig den täglichen Energieverbrauch, damit Dienstwagenfahrer*innen ihr Elektrofahrzeug so effizient wie möglich nutzen können.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
220..400 V
Frequenz:
50/60 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
201 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
99 mm
Montageart:
Wandmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 786,71*
€ 909,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 812,54*
€ 938,60*
Frei Haus
ab € 820,63*
€ 948,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 830,30*
€ 957,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,41*
€ 1.139,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,53*
€ 1.118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,62*
€ 1.069,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,65*
€ 1.036,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,30*
€ 988,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wallbox
PED-EIFBS-MONO
ab € 240,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.