Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312
Artikel-Nr.:
     6012B-48265799
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.272.312
EAN/GTIN:
     4250594505863
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312

Deckenausführung, Metallgehäuse, Schutzart IP 30, stoßgeschütztes Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min., inkl. Alkaline-Batterien (2x 1,5 V), inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68), anschlussfertig verdrahtet, komplett montiert
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1,5 V
Anzeigeart:
analog, arabische Ziffern
Gehäuseform:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
ja
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
doppelseitig
Durchmesser:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 550,78*
€ 634,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,95*
€ 634,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 552,68*
€ 640,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,78*
€ 687,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,02*
€ 761,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,38*
€ 743,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.