Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCM-Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 6xLS 802.3025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RCM-Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 6xLS 802.3025
RCM-Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 6xLS 802.3025
Artikel-Nr.:
     6012B-48358704
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3025
EAN/GTIN:
     4016514093090
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

RCM-Steckdosenleiste 24xC13 6xC19 6xLS 802.3025

BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro Phase, 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss, inkl.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
1873 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.254,06*
€ 1.370,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.264,06*
€ 1.380,62*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.273,86*
€ 1.391,64*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.280,02*
€ 1.394,22*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.323,50*
€ 1.433,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,22*
€ 1.659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,31*
€ 1.649,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,36*
€ 1.596,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,26*
€ 1.560,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,02*
€ 1.523,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.