Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8571/15-406-S#275672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8571/15-406-S#275672
Artikel-Nr.:
     6012B-48360053
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     275672
EAN/GTIN:
     4046827169724

Flanschsteckdose 16 A rot 6h 8571/15-406-S#275672

Flanschsteckdose 32 A
-, explosionsgeschützt, 8571/15-406-S-XX-X-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 380 ... 415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 752,24*
€ 842,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 756,13*
€ 850,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,70*
€ 1.012,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,99*
€ 1.006,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,70*
€ 950,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,11*
€ 924,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,13*
€ 899,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.