Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltstellkompensation Einspeisung/Zubehör 9191/VS-05 #160676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48360071
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     160676
EAN/GTIN:
     4046827028991
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kaltstellkompensation Einspeisung/Zubehör 9191/VS-05 #160676

ISpac, Kaltstellenkompensation, Typ: 9191/VS-05, Rastermaß: -999 mm, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Gasexplosionsschutz: - - - - - - -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9191A
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
3
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,40*
€ 58,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,56*
€ 58,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,28*
€ 59,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 60,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,91*
€ 60,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.