Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT BL-M 6kt. 32x1,5 +O-RING 52103445LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINDICHT BL-M 6kt. 32x1,5 +O-RING 52103445LF
Artikel-Nr.:
     6012B-48360611
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103445LF
EAN/GTIN:
     4064727490267
Suchbegriffe:
Blindstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
blindstopfen lapp kabel

SKINDICHT BL-M 6kt. 32x1,5 +O-RING 52103445LF

Blindstopfen SKINDICHT® BL-M 6kt. 32x1,5 +O-RING
Blindstopfen
Gewindegröße: M 32
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse
Nutzen: Montierter O-Ring ermöglicht den flüssigkeitsdichten Verschluss der Gewinde-/Durchgangsbohrung und damit eine höhere Schutzart (bis zu IP 68)
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Hält Temperaturen bis +100 °C stand
Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,5632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,93*
€ 205,7867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,34*
€ 202,7046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,99*
€ 199,9081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,87*
€ 197,3853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,08*
€ 165,5052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.