| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48360865 Herst.-Nr.: 108374 EAN/GTIN: 4046827104800 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter M32x1,5 108374 Bauart: Sechskantmutter, Bauform: Niedrige Form ohne Fase, Gewindegröße: M32 x 1,5, Höhe: 3,5 mm, Werkstoff inkl. Oberflächenbe.: Stahl verzinkt,blau chromat. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | ja | Schlagfest: | ja | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,11* | € 15,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,21* | € 15,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,26* | € 16,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,54* | € 16,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,59* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|