Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltersteckdose 20 A gelb 4h 8570/21-304-S#290313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltersteckdose 20 A gelb 4h 8570/21-304-S#290313
Artikel-Nr.:
     6012B-48360945
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     290313
EAN/GTIN:
     4046827169205

Schaltersteckdose 20 A gelb 4h 8570/21-304-S#290313

Wandsteckdose 20 A, explosionsgeschützt, 8570/21-304-S-51-0-00-XXX, Bemessungsbetriebsspannung: 100 ... 130 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 2 polig, 3 Leiter, Kennfarbe: gelb, Codierung (Uhrzeitstellung): 4, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Nein, Einsatzbereich (Zonen): 1,2,21,22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T73 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 518,12*
€ 606,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 522,39*
€ 611,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,60*
€ 727,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,65*
€ 664,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,39*
€ 621,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.