| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48365815 Herst.-Nr.: 37512034130 EAN/GTIN: 4020863348060 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 1900K emphara #37512034130 LED Stromschienenstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglänzenden facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO-SILVER® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%, Sicherheitsglasscheibe klar, Elektronischer LED Treiber integriert, Anschluss über DPSN 3-Phasen-Stromschienen-Adapter,. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,10* | € 194,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,71* | € 194,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,69* | € 199,97* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,06* | € 207,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|