Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-S-16-BK 61811135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-S-16-BK 61811135
Artikel-Nr.:
     6012B-48367119
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61811135
EAN/GTIN:
     4044773384444

SILVYN-KLICK-S-16-BK 61811135

Halterung SILVYN® KLICK-S 16 BK
Halterung
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch
Nutzen: Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1131*
€ 1,4494*
50
€ 5,00*
ab € 1,1282*
€ 1,4682*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,1618*
€ 1,5118*
50
€ 5,95*
ab € 1,29945*
€ 1,67945*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5118*
€ 1,79904
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4518*
€ 1,72764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4018*
€ 1,66814
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1618*
€ 1,38254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.